Pilové kotúče
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
B4960.640.453
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
Kotúčová píla Bosch MULTIMAT 305 x 30 96T
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4960.640.453
Max. počet otáčok (1/min)
5000
Priemer pílového kotúča (mm)
305
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
3.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
5000
Priemer pílového kotúča (mm)
305
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
3.2
Počet zubov
96
Hrubý pílový kotúč (mm)
368
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
1570
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4960.640.453
EAN
3165140317511
UBB
500504999250
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
2608640453