text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch MULTIMAT 260 x 30 80T


Položka č. B4960.641.204
Max. počet otáčok (1/min) 6000
Priemer pílového kotúča (mm) 260
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.2
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 6000
Priemer pílového kotúča (mm) 260
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.2
Počet zubov 80
Hrubý pílový kotúč (mm) 305
Značka Bosch
Váha kusu (g) 1166
HS kód 8202390000
Model Multi Material
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.641.204
EAN 3165140373869
UBB 500504968222
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608641204
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.