text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch MULTIMAT 250 x 30 80T


Položka č. B4960.640.516
Max. počet otáčok (1/min) 6000
Priemer pílového kotúča (mm) 250
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.2
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 6000
Priemer pílového kotúča (mm) 250
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.2
Počet zubov 80
Hrubý pílový kotúč (mm) 301
Značka Bosch
Váha kusu (g) 1043
Model Multi Material
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.640.516
EAN 3165140193061
UBB 500505002195
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608640516
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.