text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch MULTIMAT 235 x 30/25 64T


Položka č. B4960.640.514
Max. počet otáčok (1/min) 6500
Priemer pílového kotúča (mm) 235
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.4
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 6500
Priemer pílového kotúča (mm) 235
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.4
Počet zubov 64
Hrubý pílový kotúč (mm) 262
Značka Bosch
Váha kusu (g) 700
HS kód 8202390000
Model Multi Material
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.640.514
EAN 3165140193047
UBB 500505001775
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608640514
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.