text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch MULTIMAT 230 x 30 64T

Na objednávku

Položka č. B4960.640.513
Max. počet otáčok (1/min) 6500
Priemer pílového kotúča (mm) 230
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.4
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 6500
Priemer pílového kotúča (mm) 230
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.4
Počet zubov 64
Hrubý pílový kotúč (mm) 260
Značka Bosch
Váha kusu (g) 708
HS kód 8202390000
Model Multi Material
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.640.513
EAN 3165140193030
UBB 500505001445
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608640513
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.