Pilové kotúče
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
B4960.640.509
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
Kotúčová píla Bosch MULTIMAT 190 x 30 54T
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
B4960.640.509
Max. počet otáčok (1/min)
8000
Priemer pílového kotúča (mm)
190
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
8000
Priemer pílového kotúča (mm)
190
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.4
Počet zubov
54
Hrubý pílový kotúč (mm)
225
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
478
HS kód
8202390000
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4960.640.509
EAN
3165140192996
UBB
500505000371
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
2608640509