Pilové kotúče
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
B4960.640.519
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
Kotúčová píla Bosch MULTIMAT 165 x 30 42T
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4960.640.519
Max. počet otáčok (1/min)
9500
Priemer pílového kotúča (mm)
165
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
9500
Priemer pílového kotúča (mm)
165
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.4
Počet zubov
42
Hrubý pílový kotúč (mm)
222
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
387
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4960.640.519
EAN
3165140193092
UBB
500505002435
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
2608640519