Pilové kotúče
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
B4960.640.503
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
Kotúčová píla Bosch MULTIMAT 160 x 16 42T
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4960.640.503
Max. počet otáčok (1/min)
9500
Priemer pílového kotúča (mm)
160
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
9500
Priemer pílového kotúča (mm)
160
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.4
Počet zubov
42
Hrubý pílový kotúč (mm)
190
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
348
HS kód
8202390000
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4960.640.503
EAN
3165140192934
UBB
500504999417
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
2608640503