Test catalogus aantal
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
B4960.641.195
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
Kotúčová píla Bosch MULTIMAT 130 x 20 42T
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4960.641.195
Max. počet otáčok (1/min)
11500
Priemer pílového kotúča (mm)
130
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
11500
Priemer pílového kotúča (mm)
130
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2
Počet zubov
42
Hrubý pílový kotúč (mm)
189
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
20
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4960.641.195
EAN
3165140373777
UBB
500504967315
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
2608641195