Pilové kotúče
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
2X973291
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
Kotúčová píla Bosch Expert pre sendvičové panely 330 x 30 x 2,6/2,2 x 54 T
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2X973291
Max. počet otáčok (1/min)
5700
Priemer pílového kotúča (mm)
330
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
26
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
5700
Priemer pílového kotúča (mm)
330
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
26
Počet zubov
54
Hrubý pílový kotúč (mm)
405
Značka
Bosch
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2X973291
EAN
3165140797122
UBB
500648561933
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608644146