text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Kotúčová píla Bosch Expert pre oceľ 305 x 25,4 x 2,6/2,2 x 80T


Položka č. 8X193630
Max. počet otáčok (1/min) 1800
Priemer pílového kotúča (mm) 305
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 254
Vhodné pre drevo Nie
Šírka rezu (mm) 26
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 1800
Priemer pílového kotúča (mm) 305
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 254
Vhodné pre drevo Nie
Šírka rezu (mm) 26
Počet zubov 80
Hrubý pílový kotúč (mm) 420
Značka Bosch

Čísla materiálu

Položka č. 8X193630
EAN 3165140737746
UBB 500648846250
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608643061
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.