text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch Expert na hliník 305 x 30 x 2,8/2 x 96 T


Položka č. 4K658007
Max. počet otáčok (1/min) 6200
Priemer pílového kotúča (mm) 305
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Nie
Šírka rezu (mm) 28
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 6200
Priemer pílového kotúča (mm) 305
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Nie
Šírka rezu (mm) 28
Počet zubov 96
Hrubý pílový kotúč (mm) 405
Značka Bosch
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. 4K658007
EAN 3165140796811
UBB 500648631249
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608644115
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.