Pilové kotúče
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
5W578867
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
Kotúčová píla Bosch Expert na drevo 420 x 30 x 3,5/2,5 x 28 T
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5W578867
Max. počet otáčok (1/min)
4500
Priemer pílového kotúča (mm)
420
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
35
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
4500
Priemer pílového kotúča (mm)
420
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
35
Počet zubov
28
Hrubý pílový kotúč (mm)
502
Značka
Bosch
HS kód
82023100
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5W578867
EAN
3165140796439
UBB
500648698321
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608644077