text.skipToContent
text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!
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
Pilové kotúče
Všetky kategórie
Brands
Chemikálie a pásky
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
Vzduchotechnika
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Elektrické náradie
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
4L391890
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
Kotúčová píla Bosch Expert na drevo 350 x 30 x 3,5 mm 30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4L391890
Max. počet otáčok (1/min)
5400
Priemer pílového kotúča (mm)
350
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
35
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
5400
Priemer pílového kotúča (mm)
350
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
35
Počet zubov
30
Hrubý pílový kotúč (mm)
412
Značka
Bosch
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4L391890
EAN
3165140648295
UBB
500648633146
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608642504