text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch Expert na drevo 300 x 30 x 3,2 mm 60


Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Položka č. 8C735596
Max. počet otáčok (1/min) 6300
Priemer pílového kotúča (mm) 300
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 6300
Priemer pílového kotúča (mm) 300
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 32
Počet zubov 60
Hrubý pílový kotúč (mm) 360
Značka Bosch
Type Circular Saw Blade

Popis

Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Čísla materiálu

Položka č. 8C735596
EAN 3165140648349
UBB 500648808888
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608642509
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.