Pilové kotúče
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
8P345882
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
Kotúčová píla Bosch Expert na drevo 160 x 20 x 2,6/1,6 x 36 T
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8P345882
Max. počet otáčok (1/min)
11900
Priemer pílového kotúča (mm)
160
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
26
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
11900
Priemer pílového kotúča (mm)
160
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
26
Počet zubov
36
Hrubý pílový kotúč (mm)
255
Značka
Bosch
HS kód
82023100
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8P345882
EAN
3165140795869
UBB
500648831971
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608644020