text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch Expert na drevo 140 x 20 x 1,8/1,3 x 24 T


MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers cl

Položka č. 4E353202
Max. počet otáčok (1/min) 13600
Priemer pílového kotúča (mm) 140
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 20
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 13600
Priemer pílového kotúča (mm) 140
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 20
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 18
Počet zubov 24
Hrubý pílový kotúč (mm) 195
Značka Bosch
Type Circular Saw Blade

Popis

MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Čísla materiálu

Položka č. 4E353202
EAN 3165140795746
UBB 500648621919
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608644008
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.