Test catalogus aantal
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
B4960.864.071
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
Kotúčová píla Bosch DIA 85 15 mm 20T
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4960.864.071
Max. počet otáčok (1/min)
18000
Priemer pílového kotúča (mm)
85
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
15
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
1.1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
18000
Priemer pílového kotúča (mm)
85
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
15
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
1.1
Počet zubov
20
Hrubý pílový kotúč (mm)
116
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
90
HS kód
8202390000
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4960.864.071
EAN
3165140754279
UBB
500625435879
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
2608643071