text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch CONW 500 x 30 36T SPKV


Položka č. B4960.640.695
Max. počet otáčok (1/min) 3000
Priemer pílového kotúča (mm) 500
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.8
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 3000
Priemer pílového kotúča (mm) 500
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.8
Počet zubov 36
Hrubý pílový kotúč (mm) 537
Značka Bosch
Váha kusu (g) 4480
Model Construct Wood
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.640.695
EAN 3165140195294
UBB 500505013812
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608640695
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.