Test catalogus aantal
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
B4960.640.693
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
Kotúčová píla Bosch CONW 400 x 30 28T SPKV
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4960.640.693
Max. počet otáčok (1/min)
4000
Priemer pílového kotúča (mm)
400
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
3.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
4000
Priemer pílového kotúča (mm)
400
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
3.5
Počet zubov
28
Hrubý pílový kotúč (mm)
487
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
2600
Model
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4960.640.693
EAN
3165140194761
UBB
500505013168
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
2608640693