Test catalogus aantal
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
B4960.640.691
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
Kotúčová píla Bosch CONW 315 x 30 20T SPKV
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4960.640.691
Max. počet otáčok (1/min)
5000
Priemer pílového kotúča (mm)
315
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
3.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
5000
Priemer pílového kotúča (mm)
315
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
3.2
Počet zubov
20
Hrubý pílový kotúč (mm)
365
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
1450
Model
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4960.640.691
EAN
3165140194747
UBB
500505012822
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
2608640691