text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch CONW 300 x 30 20T SPKV


Položka č. B4960.640.690
Max. počet otáčok (1/min) 5000
Priemer pílového kotúča (mm) 300
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.2
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 5000
Priemer pílového kotúča (mm) 300
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.2
Počet zubov 20
Hrubý pílový kotúč (mm) 355
Značka Bosch
Váha kusu (g) 1290
HS kód 8202390000
Model Construct Wood
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.640.690
EAN 3165140194730
UBB 500505012749
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608640690
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.