text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch CONW 190 x 30/20 12T


Položka č. B4960.640.633
Max. počet otáčok (1/min) 8000
Priemer pílového kotúča (mm) 190
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.6
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 8000
Priemer pílového kotúča (mm) 190
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.6
Počet zubov 12
Hrubý pílový kotúč (mm) 223
Značka Bosch
Váha kusu (g) 436
Model Construct Wood
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.640.633
EAN 3165140194266
UBB 500505007483
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608640633
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.