text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch CONSTRW 600 x 30 40T


Položka č. B4960.640.761
Max. počet otáčok (1/min) 2500
Priemer pílového kotúča (mm) 600
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 4
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 2500
Priemer pílového kotúča (mm) 600
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 4
Počet zubov 40
Hrubý pílový kotúč (mm) 677
Značka Bosch
Váha kusu (g) 7620
HS kód 8202390000
Model Construct Wood
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.640.761
EAN 3165140236843
UBB 500505016625
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608640761
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.