text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch CONSTRW 500 x 30 36T


Položka č. B4960.640.705
Max. počet otáčok (1/min) 3000
Priemer pílového kotúča (mm) 500
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.8
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 3000
Priemer pílového kotúča (mm) 500
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.8
Počet zubov 36
Hrubý pílový kotúč (mm) 540
Značka Bosch
Váha kusu (g) 4460
HS kód 8202390000
Model Construct Wood
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.640.705
EAN 3165140194846
UBB 500505015973
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608640705
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.