Test catalogus aantal
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
B4960.640.700
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
Kotúčová píla Bosch CONSTRW 300 x 30 20T
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4960.640.700
Max. počet otáčok (1/min)
5000
Priemer pílového kotúča (mm)
300
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
5000
Priemer pílového kotúča (mm)
300
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.8
Počet zubov
20
Hrubý pílový kotúč (mm)
353
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
1060
HS kód
8202390000
Model
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4960.640.700
EAN
3165140194792
UBB
500505014075
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
2608640700