Pilové kotúče
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
B4960.641.201
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
Kotúčová píla Bosch CONSTRW 190 x 20 12T
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4960.641.201
Max. počet otáčok (1/min)
8000
Priemer pílového kotúča (mm)
190
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
8000
Priemer pílového kotúča (mm)
190
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.6
Počet zubov
12
Hrubý pílový kotúč (mm)
225
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
450
Model
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4960.641.201
EAN
3165140373838
UBB
500504967984
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
2608641201