text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch CONSTRW 184 x 16 12T

Položka č. B4960.641.200
Max. počet otáčok (1/min) 8000
Priemer pílového kotúča (mm) 184
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 16
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.6

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 8000
Priemer pílového kotúča (mm) 184
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 16
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.6
Počet zubov 12
Hrubý pílový kotúč (mm) 225
Značka Bosch
Váha kusu (g) 420
HS kód 8202390000
Model Construct Wood

Čísla materiálu

Položka č. B4960.641.200
EAN 3165140373821
UBB 500504967802
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608641200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.