text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch CONSTRW 180 x 30 12T

Na objednávku

Položka č. B4960.640.632
Max. počet otáčok (1/min) 8500
Priemer pílového kotúča (mm) 180
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.6
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 8500
Priemer pílového kotúča (mm) 180
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.6
Počet zubov 12
Hrubý pílový kotúč (mm) 220
Značka Bosch
Váha kusu (g) 398
Model Construct Wood
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.640.632
EAN 3165140194259
UBB 500505007301
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608640632
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.