text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch CONSTRW 150 x 20 12T


Položka č. B4960.641.199
Max. počet otáčok (1/min) 10000
Priemer pílového kotúča (mm) 150
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 20
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.4
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 10000
Priemer pílového kotúča (mm) 150
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 20
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.4
Počet zubov 12
Hrubý pílový kotúč (mm) 190
Značka Bosch
Váha kusu (g) 280
Model Construct Wood
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.641.199
EAN 3165140373814
UBB 500504967729
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608641199
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.