Test catalogus aantal
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
B4960.641.774
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
Kotúčová píla Bosch CNST.WD TN250 x 30 20T
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4960.641.774
Max. počet otáčok (1/min)
6000
Priemer pílového kotúča (mm)
250
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
3.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
6000
Priemer pílového kotúča (mm)
250
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
3.2
Počet zubov
20
Hrubý pílový kotúč (mm)
305
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
945
HS kód
8202390000
Model
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4960.641.774
EAN
3165140455626
UBB
500511965468
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
2608641774