Pilové kotúče
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
3M585256
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
Kotúčová píla Bosch 85 x 15 x 1,5/1,0 x 30T
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3M585256
Max. počet otáčok (1/min)
18000
Priemer pílového kotúča (mm)
85
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
15
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
18000
Priemer pílového kotúča (mm)
85
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
15
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
1.5
Počet zubov
30
Hrubý pílový kotúč (mm)
159
Značka
Bosch
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3M585256
EAN
3165140958745
UBB
500699326194
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608837752