Pilové kotúče
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
1Y285788
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
Kotúčová píla Bosch 500 x 30 x 4,4 mm 60
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1Y285788
Max. počet otáčok (1/min)
3800
Priemer pílového kotúča (mm)
500
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
4.4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
3800
Priemer pílového kotúča (mm)
500
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
4.4
Počet zubov
60
Hrubý pílový kotúč (mm)
560
Značka
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1Y285788
EAN
3165140574655
UBB
500648520020
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608642125