Pilové kotúče
Všetky kategórie
Brands
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
3I708844
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
Kotúčová píla Bosch 355 x 25,4 x 2,5/2,2 x 70
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3I708844
Max. počet otáčok (1/min)
2100
Priemer pílového kotúča (mm)
355
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
25.4
Vhodné pre drevo
Nie
Šírka rezu (mm)
2.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
2100
Priemer pílového kotúča (mm)
355
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
25.4
Vhodné pre drevo
Nie
Šírka rezu (mm)
2.5
Počet zubov
70
Hrubý pílový kotúč (mm)
404
Značka
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3I708844
EAN
3165140839976
UBB
500648582319
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608644283