Pilové kotúče
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
7X686031
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
Kotúčová píla Bosch 350 x 30 x 3,5 mm 54
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7X686031
Max. počet otáčok (1/min)
5400
Priemer pílového kotúča (mm)
350
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
3.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
5400
Priemer pílového kotúča (mm)
350
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
3.5
Počet zubov
54
Hrubý pílový kotúč (mm)
409
Značka
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7X686031
EAN
3165140574600
UBB
500648799632
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608642120