text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch 305 x 30 x 2,4/1,8 x 96T


Položka č. 0I440185
Max. počet otáčok (1/min) 5000
Priemer pílového kotúča (mm) 305
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Nie
Šírka rezu (mm) 2.4
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 5000
Priemer pílového kotúča (mm) 305
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Nie
Šírka rezu (mm) 2.4
Počet zubov 96
Hrubý pílový kotúč (mm) 352
Značka Bosch
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. 0I440185
EAN 3165140958998
UBB 500699330709
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608837782
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.