text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch 305 x 30 x 2,4/1,8 x 8T


Položka č. 7Y726483
Max. počet otáčok (1/min) 6200
Priemer pílového kotúča (mm) 305
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 24
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 6200
Priemer pílového kotúča (mm) 305
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 24
Počet zubov 8
Hrubý pílový kotúč (mm) 405
Značka Bosch
HS kód 82023100
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. 7Y726483
EAN 3165140881036
UBB 500651976549
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608644353
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.