Pilové kotúče
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
1V529814
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
Kotúčová píla Bosch 305 x 30 x 2,3 mm 96
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1V529814
Max. počet otáčok (1/min)
6200
Priemer pílového kotúča (mm)
305
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
6200
Priemer pílového kotúča (mm)
305
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.3
Počet zubov
96
Hrubý pílový kotúč (mm)
360
Značka
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1V529814
EAN
3165140574396
UBB
500648513272
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608642099