Pilové kotúče
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
3K687488
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
Kotúčová píla Bosch 305 x 30 x 2,2/1,6 x 40T
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3K687488
Max. počet otáčok (1/min)
5000
Priemer pílového kotúča (mm)
305
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
5000
Priemer pílového kotúča (mm)
305
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.2
Počet zubov
40
Hrubý pílový kotúč (mm)
352
Značka
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3K687488
EAN
3165140958646
UBB
500699324371
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608837741