text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch 305 x 30 x 2,2/1,6 x 60T


Položka č. 6W135433
Max. počet otáčok (1/min) 5000
Priemer pílového kotúča (mm) 305
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.2
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 5000
Priemer pílového kotúča (mm) 305
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.2
Počet zubov 60
Hrubý pílový kotúč (mm) 355
Značka Bosch
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. 6W135433
EAN 3165140958653
UBB 500699324520
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608837742
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.