text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch 305 x 25,4 x 2,5/2,2 x 80


Položka č. 2W570840
Max. počet otáčok (1/min) 2500
Priemer pílového kotúča (mm) 305
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 25.4
Vhodné pre drevo Nie
Šírka rezu (mm) 2.5
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 2500
Priemer pílového kotúča (mm) 305
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 25.4
Vhodné pre drevo Nie
Šírka rezu (mm) 2.5
Počet zubov 80
Hrubý pílový kotúč (mm) 405
Značka Bosch
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. 2W570840
EAN 3165140839969
UBB 500648559309
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608644284
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.