text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch 305 x 25,4 x 2,5/2,2 x 60


Položka č. 0X372554
Max. počet otáčok (1/min) 2500
Priemer pílového kotúča (mm) 305
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 25.4
Vhodné pre drevo Nie
Šírka rezu (mm) 2.5
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 2500
Priemer pílového kotúča (mm) 305
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 25.4
Vhodné pre drevo Nie
Šírka rezu (mm) 2.5
Počet zubov 60
Hrubý pílový kotúč (mm) 405
Značka Bosch
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. 0X372554
EAN 3165140839952
UBB 500648469541
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608644285
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.