text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch 300 x 30 x 3,2 mm 96


Položka č. 7S093632
Max. počet otáčok (1/min) 6300
Priemer pílového kotúča (mm) 300
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.2
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 6300
Priemer pílového kotúča (mm) 300
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.2
Počet zubov 96
Hrubý pílový kotúč (mm) 360
Značka Bosch
HS kód 82023100
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. 7S093632
EAN 3165140574570
UBB 500648790136
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608642117
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.