Pilové kotúče
Všetky kategórie
Brands
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
3D014155
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
Kotúčová píla Bosch 300 x 30 x 2,4/1,8 x 8T
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3D014155
Max. počet otáčok (1/min)
6300
Priemer pílového kotúča (mm)
300
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
24
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
6300
Priemer pílového kotúča (mm)
300
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
24
Počet zubov
8
Hrubý pílový kotúč (mm)
405
Značka
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3D014155
EAN
3165140881029
UBB
500651976390
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608644352