text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch 260 x 30 x 2,4/1,8 x 6T


Položka č. 6J177713
Max. počet otáčok (1/min) 7300
Priemer pílového kotúča (mm) 260
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 24
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 7300
Priemer pílového kotúča (mm) 260
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 24
Počet zubov 6
Hrubý pílový kotúč (mm) 316
Značka Bosch
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. 6J177713
EAN 3165140881012
UBB 500651976135
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608644351
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.