text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Kotúčová píla Bosch 255 x 25,4 x 2,5/2,2 x 50


The Expert for Stainless Steel Circular Saw Blade is highly wear-resistant when cutting stainless steel. The blade´s unique Resisteq teeth are manufactured from advanced metallic composites for extreme robustness and durability. Proteqtion coating prevents corrosion and delivers reliable cutting while reducing friction, further supporting performance. M

Položka č. 2X507368
Max. počet otáčok (1/min) 2900
Priemer pílového kotúča (mm) 255
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 25.4
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 2900
Priemer pílového kotúča (mm) 255
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 25.4
Vhodné pre drevo Nie
Šírka rezu (mm) 2.5
Počet zubov 50
Hrubý pílový kotúč (mm) 315
Značka Bosch

Popis

The Expert for Stainless Steel Circular Saw Blade is highly wear-resistant when cutting stainless steel. The blade´s unique Resisteq teeth are manufactured from advanced metallic composites for extreme robustness and durability. Proteqtion coating prevents corrosion and delivers reliable cutting while reducing friction, further supporting performance. Moreover, the blade´s high quality guarantees smoothest results without reworking the stainless steel workpiece. The saw blade is compatible with hand and mitre dry cutters. Featuring HLTCG (High-Low Triple Chip Ground) tooth geometry, the Expert for Stainless Steel Circular Saw Blade is robust for working in highly abrasive materials such as stainless steel.

Čísla materiálu

Položka č. 2X507368
EAN 3165140839945
UBB 500648561024
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608644286
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.