text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch 254 x 30 x 2,6/1,8 x 22T


MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers cl

Položka č. 0B190266
Max. počet otáčok (1/min) 7500
Priemer pílového kotúča (mm) 254
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 30
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 7500
Priemer pílového kotúča (mm) 254
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 26
Počet zubov 22
Hrubý pílový kotúč (mm) 319
Značka BOSCH

Popis

MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Čísla materiálu

Položka č. 0B190266
EAN 3165140880909
UBB 500651979774
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608644340
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.