Pilové kotúče
Všetky kategórie
Brands
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
6D458449
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
Kotúčová píla Bosch 254 x 30 x 2,4/1,8 x 68T
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6D458449
Max. počet otáčok (1/min)
6000
Priemer pílového kotúča (mm)
254
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Nie
Šírka rezu (mm)
2.4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
6000
Priemer pílového kotúča (mm)
254
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Nie
Šírka rezu (mm)
2.4
Počet zubov
68
Hrubý pílový kotúč (mm)
301
Značka
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6D458449
EAN
3165140958981
UBB
500699330543
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608837780