Pilové kotúče
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
0U214972
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
Kotúčová píla Bosch 254 x 30 x 2,3 mm 80
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0U214972
Max. počet otáčok (1/min)
7500
Priemer pílového kotúča (mm)
254
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
7500
Priemer pílového kotúča (mm)
254
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.3
Počet zubov
80
Hrubý pílový kotúč (mm)
310
Značka
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0U214972
EAN
3165140574389
UBB
500648463437
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608642098