Pilové kotúče
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
6R595281
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
Kotúčová píla Bosch 254 x 30 x 2,3 mm 60
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6R595281
Max. počet otáčok (1/min)
7500
Priemer pílového kotúča (mm)
254
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
7500
Priemer pílového kotúča (mm)
254
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.3
Počet zubov
60
Hrubý pílový kotúč (mm)
305
Značka
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6R595281
EAN
3165140574426
UBB
500648740149
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608642102